43,61 €/ Unitéhors TVA
52,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | CJ2-Z |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Course | 100 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint du tige | NBR |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.6 jusqu'à 7 bar |