Eriks
SMC

SMC Vérin pneumatique, double effet, simple tige CDG1BN32-300Z

  • ERIKS:12232249
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Type: N (Amortissement élastique)
▪ Alésage: 32mm
▪ Taraudage de l'orifice: Rc (ou Filetage M)
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 300
▪ Taraudage: Tige filetée
▪ Suffixe à Utiliser pour le Vérin: Sans soufflet de tige
▪ Chape d'équerre: Sans
▪ Fixation de tige: Sans
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

64,26 €/ Unitéhors TVA

77,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CG1-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
300 mm
Filetage
R1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar