Eriks
SMC

SMC Vérin plat avec piston ovale à double effet MUWB25-150DMZ

  • ERIKS:12496601
Image 1
▪ Vérin plat, Double effet, Tige traversante.
▪ Temps de montage du détecteur réduit.
▪ Le détecteur ne dépasse pas.
▪ Possibilité de monter les détecteurs dans quatre directions.
▪ 62% de réduction de largeur maximale.
Ajouter à la liste

114,70 €/ Unitéhors TVA

138,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
150 mm
Raccord
M 5 mm