Eriks
SMC

SMC Vérin plat avec piston ovale à double effet MUB32-50DZ

  • ERIKS:12521881
Image 1
▪ Vérin plat, Double effet, Simple tige.
▪ Temps de montage du détecteur réduit.
▪ Le détecteur ne dépasse pas.
▪ Possibilité de monter les détecteurs dans quatre directions.
▪ 62% de réduction de largeur maximale.
Ajouter à la liste

80,55 €/ Unitéhors TVA

97,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
50 mm
Filetage
R1/8 in