▪ La longueur de la nouvelle série a été réduite par rapport à MK2 tandis qu'elle est similaire à celle de MK. ▪ Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 ▪ Possibilité de monter des détecteurs compacts sur quatre faces. ▪ Possibilité d'utiliser des détecteurs résistant aux champs magnétiques. ▪ Un vérin peut être monté de deux façons différentes par corps.