Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, simple effet, simple tige C85N20-50S

  • ERIKS:24116746
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: N (Tenon arrière intégré standard)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 50
▪ Mouvement: S (Tige rentrée)
▪ Montage de détecteur: Sans
Ajouter à la liste

46,06 €/ Unitéhors TVA

55,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Simple effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.8 jusqu'à 10 bar