Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet, tige traversante CD85WE20-40-B

  • ERIKS:24117473
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 40
▪ Amortissement: Amortissement élastique
▪ Soufflet de tige: Standard
▪ Montage de détecteur: B (Collier)
▪ Spéciale: Sans
▪ Course Longue: Sans
Ajouter à la liste

71,96 €/ Unitéhors TVA

87,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
40 mm
Filetage
G1/8 in
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Variante
Double tige