Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet, tige traversante CD85WE16-80-B

  • ERIKS:24117471
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant)
▪ Alésage: 16mm
▪ Course: 80
▪ Amortissement: Amortissement élastique
▪ Soufflet de tige: Standard
▪ Montage de détecteur: B (Collier)
▪ Spéciale: Sans
▪ Course Longue: Sans
Ajouter à la liste

62,82 €/ Unitéhors TVA

76,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
80 mm
Raccord
M 5 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Variante
Double tige