Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet, simple tige/tige traversante C96SDB40-400

  • ERIKS:12105698
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base [sans fixation])
▪ Alésage: 40mm
▪ Course: 400
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Tige: Tige
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

126,25 €/ Unitéhors TVA

152,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C96S
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
400 mm
Filetage
G1/4 in