Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet, simple tige amortissement pneumatique aux deux extrémités + amortisseur élastique C96SDB63-50C

  • ERIKS:13483498
Image 1
▪ Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique.
▪ Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course: 25 à 2000mm
▪ Détecteurs compatibles.
Ajouter à la liste

150,01 €/ Unitéhors TVA

181,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C96S
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Pneumatique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
50 mm
Filetage
G3/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier au carbone
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

SMC C96sdb63-50 verin iso/vdma dia63

  • Eriks:12129789
  • Manufacturer:C96SDB63-50C

150,01 €/ Unitéhors TVA

181,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026