Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet, simple tige, à alésage large C95SDB200-200

  • ERIKS:12231819
Image 1
▪ ATEX: Non-conforme à la norme ATEX
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 200mm
▪ Course: 200
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1 356,96 €/ Unitéhors TVA

1 641,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C95
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6431
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
200 mm
Course
200 mm
Filetage
G3/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier au carbone
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar