Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet avec amortissement en fin de course CP96SDB63-300

  • ERIKS:12694010
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B [Modèle de base (sans fixation)]
▪ Alésage: Ø63
▪ Course: 300
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Tige: Tige
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

149,43 €/ Unitéhors TVA

180,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CP96
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
300 mm
Filetage
G3/8 in