Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet avec amortissement en fin de course CP96SDB63-160

  • ERIKS:12140398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B [Modèle de base (sans fixation)]
▪ Alésage: Ø63
▪ Course: 160
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Tige: Tige
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

136,45 €/ Unitéhors TVA

165,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CP96
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
160 mm
Filetage
G3/8 in
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.05 jusqu'à 1 bar