84,56 €/ Unitéhors TVA
102,32 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | CP96 |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 15552 |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Course | 200 mm |
Filetage | G1/8 in |
Filetage de la tige de piston | M 10x1.25 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0.05 jusqu'à 1 bar |