Eriks
SMC

SMC Vérin ISO 15552 à double effet avec séparateur d'air CP96SDB63-150C

  • ERIKS:12954876
Image 1
▪ Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique.
▪ Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course: 25 à 2000mm
▪ Détecteurs compatibles.
Ajouter à la liste

135,54 €/ Unitéhors TVA

164,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CP96-C
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
150 mm
Filetage
G3/8 in