Eriks
SMC

SMC Vérin guidé, guides à billes MGGLB50-75

  • ERIKS:24128962
Image 1
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 50 mm
▪ Course: 75
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1 113,67 €/ Unitéhors TVA

1 347,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MGG
Type
MGGL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
75 mm
Filetage
R1/4 in