Eriks
SMC

SMC Vérin en acier inox, double effet, simple tige CDG5EA40TFSV-100

  • ERIKS:12334972
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: E (Tenon arrière intégré)
▪ Type: A (Amortissement pneumatique non lubrifié)
▪ Alésage: 40 mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Matériau des joints: V (Viton)
▪ Course: 100
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

190,90 €/ Unitéhors TVA

230,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CG5
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/8 in