Eriks
SMC

SMC Vérin en acier inox double effet simple tige CDG5BN20SR-50

  • ERIKS:12404218
Image 1
▪ Vérin CG5-S double effet, simple tige
▪ Toutes les pièces externes sont en acier inox
▪ Le racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérin
▪ Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

66,66 €/ Unitéhors TVA

80,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CG5
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
50 mm
Filetage
R1/8 in