Eriks
SMC

SMC Vérin double effet CA2B50-70Z

  • ERIKS:12557539
Image 1
▪ Modèle standard double effet, simple tige
▪ Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course standard (mm) : 25 à 1800
▪ Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

205,61 €/ Unitéhors TVA

248,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C(D)A2-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
70 mm
Filetage
R3/8 in