Eriks
SMC

SMC Vérin de précision MTS16-75

  • ERIKS:24129927
Image 1
▪ Alésage: 16mm
▪ Taraudage: 12-25mm Bore: M Thread
▪ 32-40mm Bore: Rc
▪ Course: 75mm
▪ Verrouillage de tige: Sans verrouillage de tige
▪ Extrémité de tige: Tige taraudée
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

392,41 €/ Unitéhors TVA

474,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MTS
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
75 mm
Raccord
M 5 mm