Eriks
SMC

SMC Vérin compact, simple effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B20-5S

  • ERIKS:24119377
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Traversant [Standard])
▪ Alésage: 20mm
▪ Taraudage de l'orifice: Rc: ø32-ø100
▪ Filetage M ø12 à ø25;Course: 5mm
▪ Mouvement: S (Simple effet, tige rentrée)
▪ Option du corps: Standard (Tige taraudée)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Sans [pour ø12-ø25 Sans détecteur]
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

27,26 €/ Unitéhors TVA

32,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
5 mm
Raccord
M 5 mm