Eriks
SMC

SMC Vérin compact, modèle à colonne CDQMB50TF-30

  • ERIKS:24118077
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: B [Through Hole (Standard)]▪ Bore Size: 50mm▪ Port Thread: TF [G (ø32-ø100)]▪ Stroke: 30▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

136,07 €/ Unitéhors TVA

164,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
30 mm
Filetage
G1/4 in