Eriks
SMC

SMC Vérin compact, modèle à colonne CDQMB40-50

  • ERIKS:24118076
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: B [Through Hole (Standard)]▪ Bore Size: 40mm▪ Port Thread: M Thread (ø12-ø25)▪ Rc (ø32-ø100)▪ Stroke: 50▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

128,91 €/ Unitéhors TVA

155,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
50 mm
Filetage
R1/8 in