Eriks
SMC

SMC Vérin compact, modèle à colonne CDQMB32-10

  • ERIKS:12588983
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: B [Through Hole (Standard)]▪ Bore Size: 32mm▪ Port Thread: M Thread (ø12-ø25)▪ Rc (ø32-ø100)▪ Stroke: 10▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

99,45 €/ Unitéhors TVA

120,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
10 mm
Filetage
R1/8 in