Eriks
SMC

SMC Vérin compact guidé MGPM32TF-100Z

  • ERIKS:13988520
Image 1
▪ Guidage: M (Guide lisse)
▪ Alésage: Ø32
▪ Taraudage de l'orifice: TF (G)
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 100
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Longueur du câble: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre de Détecteurs: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

354,82 €/ Unitéhors TVA

429,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MGP-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/8 in