Eriks
SMC

SMC Vérin compact guidé, guides lisses MGQM16-50

  • ERIKS:24129330
Image 1
▪ Alésage: 16mm
▪ Course: 50
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

213,04 €/ Unitéhors TVA

257,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MGQ
Type
MGQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm