Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, tige traversante CQSWB16-25D

  • ERIKS:24119558
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
▪ Alésage: 16mm
▪ Course: 25mm
▪ Option: Standard (Tige taraudée)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

51,98 €/ Unitéhors TVA

62,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQS
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm