Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB12-20D

  • ERIKS:24119477
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Traversant [Standard])
▪ Type: Standard
▪ Alésage: 12mm
▪ Taraudage de l'orifice: Rc: ø32-ø100
▪ Filetage M ø12 à ø25;Course: 20
▪ Option du corps: Standard (Tige taraudée)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

52,05 €/ Unitéhors TVA

62,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm