Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WB32TF-50DZ

  • ERIKS:13980702
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Traversant [Standard])
▪ Type: Standard
▪ Alésage: 32mm
▪ Taraudage de l'orifice: TF (G ø32-ø100)
▪ Course: 50
▪ Option du corps: Standard (Tige taraudée)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Z (Rainure de fixation du détecteur)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

78,00 €/ Unitéhors TVA

94,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in