42,62 €/ Unitéhors TVA
51,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | CQS |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 30 mm |
Raccord | M 5 mm |
Filetage de la tige de piston | M 4 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.07 jusqu'à 1 bar |