Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B32TF-50DMZ

  • ERIKS:12439923
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])▪ Type: Standard▪ Bore Size: 32mm▪ Port Thread Type: TF (G 32-100 Bore)▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 50▪ Body Option: M (Rod End Male Thread)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

48,44 €/ Unitéhors TVA

58,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in