Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B12-30D

  • ERIKS:24119311
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])▪ Type: Standard▪ Bore Size: 12mm▪ Port Thread Type: Rc: 32-100 Bore▪ M Thread 12 to 25 Bore▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 30▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)▪ Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

34,26 €/ Unitéhors TVA

41,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
30 mm
Raccord
M 5 mm