Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2A25-25DM

  • ERIKS:24119257
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: A (Extrémités taraudées)
▪ Type: Standard
▪ Alésage: 25mm
▪ Taraudage de l'orifice: Rc: ø32-ø100
▪ Filetage M ø12 à ø25;Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 25
▪ Option du corps: M (Filetage de tige)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

37,40 €/ Unitéhors TVA

45,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm