Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B20-25DZ

  • ERIKS:24117916
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])▪ Type: Standard▪ Bore Size: 20mm▪ Port Thread Type: Rc: 32-100 Bore▪ M Thread 12 to 25 Bore▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 25▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

38,18 €/ Unitéhors TVA

46,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm