89,56 €/ Unitéhors TVA
108,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | CQ2-Z |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Course | 75 mm |
Filetage | G1/4 in |
Filetage de la tige de piston | M10 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.05 jusqu'à 1 bar |