Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige, anti-rotation CDQSKB16-15D

  • ERIKS:24118217
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
▪ Alésage: 16mm
▪ Course: 15 mm
▪ Option : Standard (Tige taraudée)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

52,63 €/ Unitéhors TVA

63,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQS
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
15 mm
Raccord
M 5 mm