Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2KB25-5D

  • ERIKS:24119471
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Through Hole [Standard▪ 12 through 63 Bore])▪ Bore Size: 25mm▪ Port Thread Type: Rc: 32-100 Bore▪ M Thread 12 to 25 Bore▪ Stroke: 5▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)▪ Auto Switch Groove: None (for 12-25 Bore w/o Magnet)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

55,00 €/ Unitéhors TVA

66,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
5 mm
Raccord
M 5 mm