Eriks
SMC

SMC Verin compact CD55B50-15M-X1439

  • ERIKS:12748330
Image 1
▪ Conforme à la norme ISO 21287.
▪ Alésage de 20, 25, 32, 40, 50 et 63 mm.
▪ Large plage de course depuis 5 mm jusqu'à 150 mm.
▪ La construction présente les mêmes spécifications de résistance à la charge latérale que celles du CQ2.
▪ La construction avec circlip permet un entretien facilité et plus rapide.
▪ Rainure de Montage du Détecteur : Rainure en T.
Ajouter à la liste

84,96 €/ Unitéhors TVA

102,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC