Eriks
SMC

SMC Vérin compact, amortissement pneumatique RDQB32TF-25M

  • ERIKS:24133663
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: B [Traversant (Standard)]
▪ Alésage: 32mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Course: 25
▪ Option du corps: M (Filetage de tige)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

82,55 €/ Unitéhors TVA

99,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
RQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
25 mm
Filetage
R1/8 in