Eriks
SMC

SMC Verin CG5BN63SR-100 CG5BN63SR-100

  • ERIKS:13981562
Image 1
▪ Vérin CG5-S double effet, simple tige
▪ Toutes les pièces externes sont en acier inox
▪ Le racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérin
▪ Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

224,96 €/ Unitéhors TVA

272,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CG5
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
100 mm
Filetage
Rc1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui