Eriks
SMC

SMC Verin CG1LA32TF-650Z

  • ERIKS:12733989
Image 1
▪ Standard : tige simple à double effet
▪ Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
▪ Courses de 25 mm à 1500 mm
▪ Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, tourillon avant/arrière, chape.
▪ Disponible avec fixation avant arrière et ou avec fixation de tige.
▪ Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur
▪ Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
Ajouter à la liste

114,69 €/ Unitéhors TVA

138,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC