Eriks
SMC

SMC Vérin cartouche, double effet, simple tige CDJP2B16-20D

  • ERIKS:12380401
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 16 mm
▪ Course: 20mm
▪ Taraudage de tige: Taraudage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

40,66 €/ Unitéhors TVA

49,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CJP2
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm