Eriks
SMC

SMC Vérin bi-tiges, modèle compact CXSJM6-50

  • ERIKS:24120057
Image 1
▪ Type de guidage: M (Guide lisse)
▪ Alésage: 6 mm
▪ Filetage: Rc (ou M Taraudage four alésage 6 à 25)
▪ Raccordement: Raccordement standard
▪ Course: 50 mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

167,75 €/ Unitéhors TVA

202,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CXS
Type
CXSJ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
50 mm
Raccord
M 3 mm