69,26 €/ Unitéhors TVA
83,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | C85 |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 40 mm |
Filetage | G1/8 in |
Filetage de la tige de piston | M10 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.05 jusqu'à 1 bar |