Eriks
SMC

SMC Vérin aux normes ISO double effet simple tige CD85N20-50C

  • ERIKS:12508531
Image 1
▪ Vérin serti double effet, simple tige
▪ Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
▪ Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Courses standard jusqu'à 300 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in