Eriks
SMC

SMC Vérin aux normes ISO, double effet, simple tige CD85N12-50C-B

  • ERIKS:24117294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: N (Tenon arrière intégré standard)
▪ Alésage: 12mm
▪ Course: 50
▪ Amortissement: C (Amortissement pneumatique)
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Type de montage du détecteur: B (Collier)
▪ Version de la tige du piston: Tige standard
▪ Course Longue: Sans
Ajouter à la liste

57,11 €/ Unitéhors TVA

69,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Filetage de la tige de piston
M 6
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 10 bar