61,98 €/ Unitéhors TVA
75,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | C85 |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 160 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage avec chape de tige |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |