Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre, simple effet CDU6-5T

  • ERIKS:24118332
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Alésage: 6 mm
▪ Course: 5mm
▪ Mouvement: T (Simple effet tige sortie)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

46,47 €/ Unitéhors TVA

56,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CU
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
5 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.2 jusqu'à 7 bar