Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre miniature CUJB4-4S

  • ERIKS:24119936
Image 1
▪ Clean Series: Without Clean Series▪ Magnet: None▪ Mounting Direction: B (Lateral Mounting)▪ Bore Size: 4▪ Stroke: 4mm▪ Action: S (Single Acting Spring Return)▪ Rod End Thread: Rod End Female Thread▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

28,03 €/ Unitéhors TVA

33,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CUJ
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
4 mm
Course
4 mm
Raccord
M 3 mm