Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre miniature CDUJB10-10SM

  • ERIKS:24118336
Image 1
▪ Clean Series: Without Clean Series▪ Magnet: D (Built-in Magnet)▪ Mounting Direction: B (Lateral Mounting)▪ Bore Size: 10▪ Stroke: 10mm▪ Action: S (Single Acting Spring Return)▪ Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

34,26 €/ Unitéhors TVA

41,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CUJ
Fonction
Simple effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
10 mm
Raccord
M 3 mm